1263493-FILTRO 0075 R 010 ON
Elemento filtrante per linea di ritorno Optimicron
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Hydac:0075 R 010 ON
Rubix:999220112001578
Produttore:1263493

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento filtrante idraulico |
|---|---|
| Finezza di filtro | 10 µm |
Dettagli del prodotto : 1263493-FILTRO 0075 R 010 ON
Elemento filtrante per linea di ritorno dimensione 75 10 Micron NBR bypass 3 bar ExDp
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento filtrante idraulico |
|---|---|
| Finezza di filtro | 10 µm |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione