CARTUC.FILTRO 1.0250 PWR10-A00-0-M R928005927

Elemento filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch Rexroth:R928005927
Rubix:999230712023010
CARTUC.FILTRO 1.0250 PWR10-A00-0-M R928005927

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento filtrante
Finezza di filtro1 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CARTUC.FILTRO 1.0250 PWR10-A00-0-M R928005927


L'elemento filtrante è il componente centrale dei filtri industriali. Il processo effettivo di filtrazione avviene nell'elemento filtrante. Le principali variabili del filtro, come la capacità di ritenzione, la capacità di accumulo sporco e la perdita di pressione, sono determinate dagli elementi filtranti e dai mezzi filtranti impiegati in essi. Gli elementi filtranti Rexroth sono utilizzati per la filtrazione dei fluidi idraulici nel sistema idraulico nonché per la filtrazione di lubrificanti, fluidi industriali e gas.

Punti di forza

•Mezzi filtranti costituiti da materiale in fibra di vetro (opzionalmente assorbente d'acqua), carta filtrante, rete metallica, materiale non tessuto e fibra metallica non tessuta per diversi campi di applicazione. Informazioni sulla configurazione del materiale filtrante sono disponibili in RE 51548
Mezzi filtranti in rete metallica pulibili
Purezza dell'olio raggiungibile fino a ISO 10/6/4 (ISO 4406)
Elevata capacità di ritenzione dello sporco e prestazioni di filtrazione grazie alla tecnologia multistrato a fibre di vetro e alla contemporanea bassa perdita di carico iniziale
Gamma di prodotti estesa per fluidi non a base di oli minerali
Elementi filtranti con elevata stabilità alla pressione differenziale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento filtrante
Finezza di filtro1 µm
Codice doganale84219990
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione