Riferimenti
Ewellix:VPKM.09
Rubix:999220923120243

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE FINALE VPKM.09
Discs with connection for piston detector
Guarnizione finale VPKM.09 per distributore progressivo SKF/VPKM (Ewellix). In NBR, per impieghi in sistemi di lubrificazione centralizzata con -25…+90 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Tipologia | guarnizione finale vpkm.09 |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Peso | 2,16 kg |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
