VALVE EV220B 100CI FL10 E NC000 016D6100
Elettrovalvola, EV220B, 2/2 vie, 65-100, servocomandata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Danfoss:016D6100
Rubix:160000000688805
Produttore:016D6100
EAN:5702422000853

Dettagli del prodotto : VALVE EV220B 100CI FL10 E NC000 016D6100
EV220B 65-100 è una gamma di valvole 2/2 vie per l'impiego in applicazioni industriali gravose che richiedono elevati portate. La valvola è stata progettata con corpo valvola in ghisa e attacco flangiato. Lo smorzamento del colpo d'ariete e il filtro ad anello integrato garantiscono un funzionamento affidabile. 2/2 vie # Servocomandata # DN 65 - DN 100 # Temperatura ambiente +80 °C # Corpo valvola in ghisa # Attacco flangiato # Pressione di esercizio fino a 10 bar # Temperatura massima del fluido: 90 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35000 g |
|---|---|
| Tipologia | ev220b |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84818071 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
