0952488540000-LUBRIFICATORE AUTOMATICO ARCALUB-C1-125-LOAD400
Erogatore di lubrificante automatico ARCALUB CONCEPT 1 con lubrificante ARCANOL-LOAD150
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Schaeffler:ARCALUB-C1-125-LOAD400
Rubix:999220107001292
Produttore:0952488540000
EAN:4054372563829



Dettagli del prodotto : 0952488540000-LUBRIFICATORE AUTOMATICO ARCALUB-C1-125-LOAD400
Gli erogatori di lubrificante della famiglia Concept forniscono punti di lubrificazione come cuscinetti volventi e a strisciamento, ingranaggi o catene con la quantità corretta di lubrificante per periodi di tempo definiti. Sono disponibili lubrificanti selezionati del portfolio Schaeffler Arcanol per carichi o temperature elevati, nonché grassi universali. Gli erogatori di lubrificante sono inoltre adatti al riempimento con lubrificanti propri e anche alla ricarica, aumentando le possibilità d'impiego e contribuendo inoltre alla tutela dell'ambiente.
CONCEPT1, lubrificazione a punto singolo, azionato a gas, 125 ml, grasso
Punti di forza
- Semplice da usare- Costruzione robusta- Certificazione Ex- Classe di protezione IP68- Versatile nell'impiego
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | arcalub c1 |
|---|---|
| Peso | 0,196 kg |
| Modello | load400 |
| Capacità | 125 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore