Riferimenti
Camozzi:2525 1/4-27
Rubix:170000000469817
Produttore:2525 1/4-27


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | estensione maschile |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 50-2525-5792 2525 1/4-27
Estensione maschile Camozzi serie 2000 in ottone nichelato, filettatura BSP G1/4 (1/4-27). Pressione 80 bar, -40…120 °C per aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | estensione maschile |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Pressione | 80 bar |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 120 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione