3061090260000-GUIDA SU ALBERO LSCS40

Ewellix Supporto per alberi LSCS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LSCS40
Rubix:160000000388853
Produttore:2201562
EAN:4064329174923
3061090260000-GUIDA SU ALBERO LSCS40

Riepilogo info tecniche

Diametro dell'albero40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3061090260000-GUIDA SU ALBERO LSCS40


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix, precedentemente SKF Linear Motion, per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Shaft block

Punti di forza

Ewellix, formerly SKF Linear Motion, linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso431,5 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)1000x1000x1270 mm
Peso imballaggio470 g
Diametro dell'albero40 mm
Seriestandard series iso 3
Altezza81 mm
Larghezza108 mm
Spessore36 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833032
65,10 IVA esclusa
/ Unità
79,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione