LEVE DA 32 A 41 846GB

Extension pipe for 2 A 32-41-2 AR 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gedore:2 AR 1
Rubix:160000000859328
Produttore:6048790
EAN:4010886604878
LEVE DA 32 A 41 846GB
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : LEVE DA 32 A 41 846GB


Leva di manovra per 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm Per chiavi poligonali 2 A, in tubo di acciaio, cromato Per la prolunga della leva e l'applicazione di forze più elevate

Punti di forza

•For single ended ring spanner No. 2 A
Ideal for extending the lever arm and applying higher forces
Tubular steel, chrome-plated

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza610 mm
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,88 IVA esclusa
/ Unità
74,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione