BRACA CIRCOLARE 132900

Fascia di sollevamento ad anello chiuso alta resistenza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:132900
Rubix:170000000532085
EAN:3660338006500
BRACA CIRCOLARE 132900

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Lunghezza utile1 m
Coloreviola

Documenti

Dettagli del prodotto : BRACA CIRCOLARE 132900


Norma: EN 1492-2 - Coefficiente di utilizzo 1:7

Questa fascia permette di unire qualità e sicurezza, principi fondamentali per una soddisfazione superiore.
Guaina extra rinforzata per garantire maggiore longevità e sostegno.
I segnali di usura sono i fili tessuti sotto la trama, in colori diversi rispetto alla guaina, in continuità sull'intera lunghezza dell'imbracatura, con un intervallo di 4 mm.

Carico massimo di utilizzo in tonnellate

Punti di forza

Migliore resistenza all'usura e all'abrasione, alla foratura e allo strappo Tracciabilità individuale di ogni prodotto (fornito con certificato di conformità) Carico massimo di utilizzo in tonnellate

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Lunghezza utile1 m
Coloreviola
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Lunghezza utile

Colore