Le filetage
Sélection de la nuance

Recommandation vitesse de coupe

Sélection des assises
ANGLE D'INCLINAISON
Les porte-plaquettes de filetage sont fournis en standard avec des assises donnant un angle d’inclinaison de +1° convenant pour les combinaisons de diamètres
et de pas de la zone ombrée du diagramme ci-contre.
Il est également possible d'obtenir des assises pour les angles 0°, 2°, 3° et 4°.