Riferimenti
Roebuck:869131
Rubix:999180200042793
EAN:3660338228902


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 5 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELICOIL M2,5 2XD 869131
I filettii G-COIL sono progettati per rinforzare o riparare tutti i tipi di filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 5 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
| Diametro | 2,5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,40 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 35,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
5 mm
Diametro
2,5 mm