Riferimenti
Roebuck:869142
Rubix:999180200042804
EAN:3660338229015


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 6 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELICOIL M4 1,5XD 869142
I filettii G-COIL sono progettati per rinforzare o riparare tutti i tipi di filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 6 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
| Diametro | 4 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
6 mm
Diametro
4 mm