• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.615)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.001)
  • Tecnica dei fluidi(42.776)
  • Fissaggio e assemblaggio(8534)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.623)
  • Utensileria manuale(10.193)
  • Attrezzature(3799)
  • Ferramenta e manutenzione(1197)
  • Pneumatica(27.518)
  • Oleodinamica(9162)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1279)
  • Tubi rigidi e flessibili(3540)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Elementi filtranti(730)
Vedi Filtrazione
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Filtrazione
Elementi filtranti
Filtri idraulici/olio lubrificante
Filtro idraulico - Elemento filtrante
FILTRO AF500 PF 1 1/2 BSPT 0.1MC 04A.0500APG

FILTRO AF500 PF 1 1/2 BSPT 0.1MC 04A.0500APG

Filtro idraulico - Elemento filtrante OMI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
OMI:04A.0500APG
Rubix:999230316010013
brand logo

Dettagli del prodotto : FILTRO AF500 PF 1 1/2 BSPT 0.1MC 04A.0500APG


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 360,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CARTUCCIA FILTRO XXA0417/C03 0431XXA0417C030431000609 FILTRO ACQUA DA 11/2 MAX PRESS 8BACARTUCCIA FILTRANTE GRANDE 90/100 MICRON ?ÿE=90 X ?ÿI=41 MM ALTEZZA H=230 MM 0431XXH0103/T90HHC03584-FILTRO HEK02-20.122-AS-RP025-VM-B17-B-HHC04140HHC01341-FILTRO HEK02-40.239-FS-FG010-VM-B17-B-HHC01342CARTRIDGE KIT -VJ CKIT T6C B25 - VELJAN- CKITT6CB25HHC05297-FILTRO HEM02-30.210-FG025 ORHHR20404-FILTRO HF502-30.195-AS-MI060-B17-GG-B-H-Z-XD-DA-G-YN-KKIT FISSAGGIO KVG-1 J0250000012HHC01343-FILTRO HEK02-40.239-FS-FG025-VM-B17-B-HHC11210CARTRIDGE FTCE1A10QHHB46040-FILTRO HF410-40.195-AS-MS090-GM-A01HHC01919-FILTRO HEK85-30.223-AS-FG025-LC-BHHB46080-FILTRO HF410-40.195-AS-MI250-GN-A01HHB30020-FILTRO HF410-30.195-AS-MS090-GH-A01
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata