Fissaggio con ancorante chimico

Benvenuti nella categoria Fissaggio con ancorante chimico del sito RUBIX, in cui scoprirete un'ampia gamma di prodotti progettati per fornire soluzioni affidabili ed efficienti per le diverse esigenze di sigillatura. Il metodo di fissaggio con ancorante chimico viene utilizzato per fissare e ancorare oggetti nel calcestruzzo e in altre strutture in muratura solide o cave. Offre numerosi vantaggi rispetto agli ancoraggi a espansione convenzionali e rappresenta la scelta ideale per le applicazioni più complesse.

Sistemi di fissaggio senza stirene

I nostri prodotti chimici per la sigillatura sono formulati con sistemi di alta qualità, privi di stirene, che garantiscono prestazioni eccezionali e risultati duraturi. Garantiscono un ancoraggio e una tenuta affidabili in diversi contesti edilizi e industriali. Le nostre soluzioni di fissaggio con ancorante chimico garantiscono un ancoraggio sicuro e robusto, sia che si tratti di pareti in cemento armato che di blocchi di muratura vuoti. Questa versatilità amplia la gamma di applicazioni in cui gli ancoraggi a espansione tradizionali non sono efficaci.

Capsule di sigillatura

In questa categoria troverete capsule progettate per l'ancoraggio senza tensioni nel calcestruzzo solido. Queste capsule offrono una soluzione affidabile ed efficiente per ancorare gli oggetti in tutta sicurezza. L'ancoraggio senza tensioni fornito da queste capsule assicura una connessione sicura senza compromettere l'integrità strutturale del calcestruzzo.

Categoria Fissaggio con ancorante chimico RUBIX

Esplorate la nostra selezione di prodotti per fissaggio con ancorante chimico all'interno della categoria al fine di trovare la soluzione perfetta per la vostra applicazione specifica. RUBIX mira a fornire soluzioni innovative e di alta qualità che soddisfino le esigenze dei moderni progetti edilizi e industriali, garantendo un fissaggio con ancorante chimico efficiente e affidabile per le vostre esigenze.

Filtri
CATEGORIE
  • sigillatura chimica (4)
  • Marca
  • fischer
    (1)
  • spartex
    (3)
  • 4 Prodotto(i) con 4 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • spartex:895142
    • rubix:999230630043190
    • ean:3660338475016
    brand logo
    • Capacità650 ml
    4,15 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • spartex:879754
    • rubix:999190400155837
    • ean:3660338332661
    brand logo
    • Capacità300 ml
    10,50 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • spartex:879756
    • rubix:999190400155838
    • ean:3660338332678
    brand logo
    • Capacità300 ml
    16,54 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • fischer:00539800
    • rubix:999180500065213
    brand logo
    3,28 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione