FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863118
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CILINDRICA - TAGLIO FRONTALE FORMA B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863118
Rubix:170000000539402
EAN:3660338177323


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma b |
| Lunghezza totale | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863118
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR B 16x25-6 END CUT-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma b |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro testa | 16 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione