FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 847260
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO OGIVA ESTREMITÀ TONDA - FORMA F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:847260
Rubix:170000000535284
EAN:3660338086182


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma f |
| Lunghezza totale | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 847260
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma f |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Diametro testa | 10 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione