004510016-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 16 451 16

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 16
Rubix:160000000002990
Produttore:004510016
EAN:8014230173504
004510016-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 16 451 16

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro16 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510016-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 16 451 16


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x40x40 mm
Peso79 g
Materiale del corpohss
Diametro16 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
17,11 IVA esclusa
/ Unità
20,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione