004510019-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 19 451 19

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 19
Rubix:160000000002993
Produttore:004510019
EAN:8014230173535
004510019-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 19 451 19

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro19 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510019-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 19 451 19


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x40x40 mm
Peso87 g
Materiale del corpohss
Diametro19 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
16,24 IVA esclusa
/ Unità
19,81 IVA inclusa
  • Esaurito