Riferimenti
Walter:M5468-040-B16-04-06
Rubix:999240116012938
Produttore:7885113

Dettagli del prodotto : 7885113-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5468-040-B16-04-06
Fresa con inserti circolari M5468 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • metrico • RO .. 1204 .. • Dc=28mm • Z=4
Punti di forza
Massima produttività, grazie a parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli ;Massima sicurezza di processo, grazie al posizionamento degli inserti a fissaggio meccanico tramite apposite sfaccettature;Ottimizzata al meglio per la lavorazione, grazie alle diverse dimensioni inserti a fissaggio meccanico e alle diverse geometrie ;Grande versatilità per l’impiego in sistemi di attacco preesistenti, grazie all’interfaccia cilindrico-modulare;Grande economicità, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® e al maggiore numero di denti ;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Sistema universale per fresatura a copiare, fresatura a spianare, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale;Ideale per fresatura a copiare con sovrametalli ridotti;Per acciaio, acciai inossidabili, ghisa, metalli non ferrosi e materiali di difficile lavorabilità, nonché per lavorazione di materiali duri;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Z | 4 |
| Lunghezza totale | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 331,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 404,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione