Trasmissione a vite a circolazione di sfere Elesa+Ganter
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 615.3-M6-K
Rubix:160000000523818
Produttore:GN.33421
EAN:4045525314368

Dettagli del prodotto :
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 15 mm |
| Diametro dell'albero | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
