Riferimenti
Elesa+Ganter:GA12-0010-D
Rubix:160000000512697
Produttore:CE.70401
EAN:4045525001619




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 68,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.70401 GA12-0010-D
Indicatori di posizione
Indicatori di posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 68,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione