MORSETTO PER TRAVE 853834

Ganascia di sospensione su profilo gs1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853834
Rubix:170000000536046
EAN:3660338098192
MORSETTO PER TRAVE 853834

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MORSETTO PER TRAVE 853834


La ganascia sul profilo è studiata per creare rapidamente un punto di ancoraggio perdispositivi di sollevamento, pulegge e carichi.La regolazione ha luogo automaticamente una volta serrata la vite principale sullatrave o sul profilo.Oltre alla vite principale di regolazione, la sicurezza è garantita da una vite supplementaredi bloccaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Larghezza75 mm
Peso3,8 kg
Apertura del morsi230 mm
101,09 IVA esclusa
/ Unità
123,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione