9579-50045-CINGHIA POWERGRIP GT4 1750 14MGT4 55

Gates POWERGRIP® GT4 14MGT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GT4 1750 14MGT 55
Rubix:999201127020538
Produttore:957950045
EAN:5400608210774
9579-50045-CINGHIA POWERGRIP GT4 1750 14MGT4 55

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9579-50045-CINGHIA POWERGRIP GT4 1750 14MGT4 55


Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip™ GT™4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT™4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT™4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.

Punti di forza

-Gamma di temperature più ampia
Potenza più elevata per prestazioni ottimali
Migliore resistenza agli agenti chimici
Maggiore tempo di attività
Migliore sicurezza
Migliore ergonomia
Essenza di ruggine + sicurezza per l'uso in spazi destinati alla manipolazione di alimenti
Riduzione del rischio ambientale
Nessuna lubrificazione + nessun allungamento
Elevata resistenza al salto dei denti

Applicazioni

Heavy Duty Equipment;Fans + Pumps;Conveyor Systems;Industrial Machines;Compressors;Centrifuges;Horizontal + Vertical Positioning

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1750 mm
Larghezza cinghia55 mm
Materialeelastomero
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti125
€ 352,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore