9579-00199-CINGHIA POWERGRIP GT4 5740 14MGT4 170
Gates POWERGRIP® GT4 14MGT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GT4 5740 14MGT 170
Rubix:999201127020459
Produttore:957900199
EAN:5400608210088


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 5740 mm |
| Larghezza cinghia | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9579-00199-CINGHIA POWERGRIP GT4 5740 14MGT4 170
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip™ GT™4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT™4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT™4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.
Punti di forza
-Gamma di temperature più ampia
Potenza più elevata per prestazioni ottimali
Migliore resistenza agli agenti chimici
Maggiore tempo di attività
Migliore sicurezza
Migliore ergonomia
Essenza di ruggine + sicurezza per l'uso in spazi destinati alla manipolazione di alimenti
Riduzione del rischio ambientale
Nessuna lubrificazione + nessun allungamento
Elevata resistenza al salto dei denti
Potenza più elevata per prestazioni ottimali
Migliore resistenza agli agenti chimici
Maggiore tempo di attività
Migliore sicurezza
Migliore ergonomia
Essenza di ruggine + sicurezza per l'uso in spazi destinati alla manipolazione di alimenti
Riduzione del rischio ambientale
Nessuna lubrificazione + nessun allungamento
Elevata resistenza al salto dei denti
Applicazioni
Heavy Duty Equipment;Fans + Pumps;Conveyor Systems;Industrial Machines;Compressors;Centrifuges;Horizontal + Vertical Positioning
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 5740 mm |
| Larghezza cinghia | 170 mm |
| Materiale | elastomero |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 410 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3440,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4196,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione