9579-50397-CINGHIA POWERGRIP GT4 920 8MGT4 30

Gates POWERGRIP® GT4 8MGT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GT4 920 8MGT 30
Rubix:999201127020639
Produttore:957950397
EAN:5400608208016
9579-50397-CINGHIA POWERGRIP GT4 920 8MGT4 30

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva920 mm
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9579-50397-CINGHIA POWERGRIP GT4 920 8MGT4 30


Progettata con le più recenti tecnologie avanzate e l'esperienza nella scienza dei materiali, Gates® PowerGrip™ GT4™ offre la più alta capacità di trasporto di potenza di qualsiasi cinghia della sua categoria. Inoltre, Gates ha progettato una cinghia con una maggiore resistenza agli agenti chimici e una maggiore capacità di variare la temperatura. Il nastro Gates® Powergrip™ GT4™ offre prestazioni migliori in un'ampia gamma di applicazioni industriali. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per azionamenti ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Dalla lavorazione delle risorse alla produzione pesante, dalla produzione automatizzata all'assemblaggio personalizzato, le soluzioni Gates® Powergrip™ GT4™ migliorano i tempi di attività, l'efficienza, la produttività, l'affidabilità e la sicurezza delle industrie di tutto il mondo.

Punti di forza

  • Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
  • No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
  • Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva920 mm
Larghezza cinghia30 mm
Materialeelastomero
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti115
58,23 IVA esclusa
/ Unità
71,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione