9577-59320-MANICOTTO POWERGRIP GT4 1040 8MGT4 457MM (18'')
Gates POWERGRIP® GT4 8MGT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:GT4 1040 8MGT 1800
Rubix:999201127020396
Produttore:957759320
EAN:5400608211566




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9577-59320-MANICOTTO POWERGRIP GT4 1040 8MGT4 457MM (18'')
Progettata con le più recenti tecnologie avanzate e l'esperienza nella scienza dei materiali, Gates® PowerGrip™ GT4™ offre la più alta capacità di trasporto di potenza di qualsiasi cinghia della sua categoria. Inoltre, Gates ha progettato una cinghia con una maggiore resistenza agli agenti chimici e una maggiore capacità di variare la temperatura. Il nastro Gates® Powergrip™ GT4™ offre prestazioni migliori in un'ampia gamma di applicazioni industriali. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per azionamenti ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Dalla lavorazione delle risorse alla produzione pesante, dalla produzione automatizzata all'assemblaggio personalizzato, le soluzioni Gates® Powergrip™ GT4™ migliorano i tempi di attività, l'efficienza, la produttività, l'affidabilità e la sicurezza delle industrie di tutto il mondo.
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip GT4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.
Punti di forza
- Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
- No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
- Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Materiale | elastomero |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 130 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 739,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 902,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore