9579-50375-CINGHIA POWERGRIP GT4 2800 8MGT4 85
Gates POWERGRIP® GT4 8MGT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GT4 2800 8MGT 85
Rubix:999201127020617
Produttore:957950375
EAN:5400608208849


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9579-50375-CINGHIA POWERGRIP GT4 2800 8MGT4 85
Progettata con le più recenti tecnologie avanzate e l'esperienza nella scienza dei materiali, Gates® PowerGrip™ GT4™ offre la più alta capacità di trasporto di potenza di qualsiasi cinghia della sua categoria. Inoltre, Gates ha progettato una cinghia con una maggiore resistenza agli agenti chimici e una maggiore capacità di variare la temperatura. Il nastro Gates® Powergrip™ GT4™ offre prestazioni migliori in un'ampia gamma di applicazioni industriali. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per azionamenti ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Dalla lavorazione delle risorse alla produzione pesante, dalla produzione automatizzata all'assemblaggio personalizzato, le soluzioni Gates® Powergrip™ GT4™ migliorano i tempi di attività, l'efficienza, la produttività, l'affidabilità e la sicurezza delle industrie di tutto il mondo.
Punti di forza
- Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
- No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
- Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | elastomero |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 350 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 410,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione