9579-50388-CINGHIA POWERGRIP GT4 3600 8MGT4 20
Gates POWERGRIP® GT4 8MGT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GT4 3600 8MGT 20
Rubix:999201127020630
Produttore:957950388
EAN:5400608208931


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9579-50388-CINGHIA POWERGRIP GT4 3600 8MGT4 20
Progettata con le più recenti tecnologie avanzate e l'esperienza nella scienza dei materiali, Gates® PowerGrip™ GT4™ offre la più alta capacità di trasporto di potenza di qualsiasi cinghia della sua categoria. Inoltre, Gates ha progettato una cinghia con una maggiore resistenza agli agenti chimici e una maggiore capacità di variare la temperatura. Il nastro Gates® Powergrip™ GT4™ offre prestazioni migliori in un'ampia gamma di applicazioni industriali. I passi 8MGT e 14MGT sono la scelta ottimale per azionamenti ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Dalla lavorazione delle risorse alla produzione pesante, dalla produzione automatizzata all'assemblaggio personalizzato, le soluzioni Gates® Powergrip™ GT4™ migliorano i tempi di attività, l'efficienza, la produttività, l'affidabilità e la sicurezza delle industrie di tutto il mondo.
Punti di forza
- Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
- No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
- Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | elastomero |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 450 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore