Riferimenti
Bosch:GCM 8 SJL (0601B19100)
Rubix:999190700002339
Produttore:0601B19100
EAN:3165140654319




Dettagli del prodotto : GCM 8 SJL TRONCATRICE RADIALE 0601B19100
Troncatrice radiale GCM 8 SJL; Efficiente gestione della polvere e maggiore capacità di taglio; Gestione della polvere migliorata per lavorare in un ambiente salubre e pulito; Capacità di taglio orizzontale 312 mm, per un'ampia gamma di applicazioni; Peso ridotto di 17 kg per la massima mobilità; Laser integrato per tagli precisi; Scarichi laterali per il materiale integrati; Intuitivo bloccaggio laterale dell?inclinazione; Battuta di profondità per scanalature; Aspirazione polvere in 2 punti; Impugnatura integrata per il trasporto; Lama per sega circolare 216 x 30 mm; Morsetto (1 609 B04 224)
Punti di forza
2-point dust extraction system provides optimized dust management
Light and compact design amd one-handed transportation handle provide an easy transport
Light and compact design amd one-handed transportation handle provide an easy transport
Informazioni tecniche
Attributi
| Profondità di taglio | 312 mm |
|---|---|
| Velocità | 5500 rpm |
| Potenza | 1600 W |
| Peso | 17,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 536,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 654,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
