Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 9, Filettatura interna: M 45x1,5 | Diametro nominale (metrico): 45 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMTA 9
Rubix:160000000410367
Produttore:66044
EAN:7316577655233
ACCESSORI KMTA 9

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam 45x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 9


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMTA sono dotate di superficie esterna cilindrica e sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x68x45 mm
Peso345,8 g
Diametro nominale (metrico)45 mm
Filettatura internam 45x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno68 mm
Diametro su piatti45 mm
Peso0,32 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
76,23 IVA esclusa
/ Unità
93,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.