Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM30-AKN, Filettatura interna: M 150x2 | Diametro nominale (metrico): 150 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM30-AKN
Rubix:999220105000505
Produttore:890764
EAN:4055953081718
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 30

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internam 150x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 30


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)150 mm
Filettatura internam 150x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno195 mm
Diametro su piatti171 mm
Peso2,03 kg
87,82 IVA esclusa
/ Unità
107,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.