Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KMT22-AKN, Filettatura interna: M110x2 | Diametro nominale (metrico): 110 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KMT22-AKN
Rubix:999220105000536
Produttore:890797
EAN:4055953033090
GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 22

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam110x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 22


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI BLOCCAGGIO DI PRECISIONE CON TRE PERNI DI BLOCCAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)110 mm
Filettatura internam110x2
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno145 mm
Diametro su piatti132 mm
Peso1,45 kg
129,60 IVA esclusa
/ Unità
158,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.