004440103-PORTAFILIERE LEGA 16X5 G/A 444G/A
Girafiliere corpo in lega leggera con 3 viti di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:444G/A
Rubix:160000000002892
Produttore:004440103
EAN:8014230173115


Riepilogo info tecniche
| Diametro della testa filettatrice | 16 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004440103-PORTAFILIERE LEGA 16X5 G/A 444G/A
Girafiliere corpo in lega leggera con 3 viti di bloccaggio
Punti di forza
Girafiliere corpo in lega leggera con 3 viti di bloccaggio
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso | 49,6 g |
| Diametro della testa filettatrice | 16 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Gamma di filettatura metrica | 16x5 |
| Gamma di filettatura metrica passo fine | 16x5 |
| Gamma di filettatura BSW | 16x5 |
| Gamma di filettatura GAZ | 16x5 |
| Gamma di filettatura UNC | 16x5 |
| Gamma di filettatura UNF | 16x5 |
| Spessore della filiera | 5 mm |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione