RACC COMP INOX T 4 884743

Giunto tee - inox 316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884743
Rubix:999200605001878
EAN:3660338380990
RACC COMP INOX T 4 884743

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316
Tipologiaraccordo per tubo di strumentazione
Diametro di filettatura (pollici)6 ''

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC COMP INOX T 4 884743


I raccordi per tubi di strumentazione sono stati progettati specificamente per le molte applicazioni esigenti come i settori chimico, petrolifero, della produzione di energia, della carta e pasta e vari tipi di industrie manifatturiere. Forniscono una tenuta altamente affidabile, a tenuta stagna e senza torsione su tutte le connessioni tubolari. I raccordi a doppia fascetta (twin ferrule) con caratteristiche tecniche e funzionali di primissima qualità, come la finitura argentata della parte interna dei filetti, sono alternativi e intercambiabili con i marchi più noti (Swagelok, A-LOK Parker, HY-LOK) per pressioni medie e alte. Tutti i prodotti sono in acciaio inox AISI 316 e sono interamente dedicati alla strumentazione industriale e all'oil & gas. I raccordi per tubi di strumentazione sono fabbricati secondo rigorosi parametri di controllo qualità al fine di garantire la massima sicurezza d'uso, un elevato livello di prestazioni e una totale affidabilità (100% a tenuta stagna). I raccordi non necessitano di alcuno strumento speciale per il loro assemblaggio e sono progettati per compensare eventuali variazioni di materiale, durezza e spessore della parete dei tubi senza saldatura utilizzati.

Punti di forza

CERTIFICAZIONI:
✓ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
✓ LLOYD'S REGISTER
✓ KOREAN REGISTER OF SHIPPING
✓ BUREAU VERITAS
✓ DNV-GL
✓ CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
✓ RMRS

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316
Tipologiaraccordo per tubo di strumentazione
Diametro di filettatura (pollici)6 ''
€ 47,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione