GN.12273-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO INOX GN 632.5-M10-50
GN 632.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12273
Rubix:160000000522921




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12273-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO INOX GN 632.5-M10-50
Viti di regolazione o bloccaggio
Viti di regolazione o bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6325 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione