MALE STUD ORIENTABLE ELBOW 6MM 0199 06 10
Legris Gomito maschio BSP parallelo orientabile 199
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0199 06 10
Rubix:160000001715588
EAN:0820099129839


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone; nbr |
|---|---|
| Tipologia | gomito orientabile con perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : MALE STUD ORIENTABLE ELBOW 6MM 0199 06 10
Connessione a gomito orientabile a 90 gradi di tubi e filettatura maschio. Disponibile con o.d. da 4 a mm, filettatura BSPT o NPT.
Applicazioni: Pneumatica, Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 6
Divisione: Connettori per bassa pressione Divisione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Gomito maschio regolabile a 90°
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,027
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 6
Divisione: Connettori per bassa pressione Divisione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Gomito maschio regolabile a 90°
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,027
Punti di forza
- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 281 g |
| Materiale | ottone; nbr |
| Tipologia | gomito orientabile con perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione