Riferimenti
Net Seals:01.ORSIL.157000
Rubix:999220805086991

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE 01.ORSIL.157000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione