49381345-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA U007,10X012,00X1,00 70NBR177646/SPCC
Guarnizione del dispositivo di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49381345
Rubix:999230704002022
Produttore:USIT I 7,10 12,00 1,00 SPCC 177646
Documenti
Dettagli del prodotto : 49381345-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA U007,10X012,00X1,00 70NBR177646/SPCC
Guarnizione metallica con cordolo di tenuta trapezoidale vulcanizzato internamente (U) o esternamente (UA), in gomma elastica, per la tenuta statica di raccordi filettati. Raccordi a flangia. (USF) con diaframma di centraggio.
Punti di forza
-Facilità di montaggio
Connessioni a forza
Tenuta sicura e auto-rinforzata
Adatto per alte pressioni
Connessioni a forza
Tenuta sicura e auto-rinforzata
Adatto per alte pressioni
Applicazioni
Sigillatura di raccordi filettati e connessioni flangiate
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Esecuzione | usit i |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione