Riferimenti
Valgan:ORM 68,00 X 2,00 NBR
Rubix:160000000421679

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 68,00 X 2,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 4,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore