49477797-ANELLO DI TENUTA * WAS 68,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49477797
Rubix:999210730028382
Produttore:49477797
49477797-ANELLO DI TENUTA * WAS 68,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49477797-ANELLO DI TENUTA * WAS 68,0X 90,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno68 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione