49072209-GUARNIZIONE AU NIPSL 16-26-10,7 94 AU 21200
GUARNIZIONE PER STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49072209
Rubix:160000000442314


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 10,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49072209-GUARNIZIONE AU NIPSL 16-26-10,7 94 AU 21200
Punti di forza
Tenuta combinata con minimo ingombro, che sigilla verso l'interno e pulisce verso l'esterno
Il componente non necessita di alcun elemento aggiuntivo (anello di sicurezza) per il fissaggio assiale all'interno dell'alloggiamento
Lunga durata
Design robusto
Il componente non necessita di alcun elemento aggiuntivo (anello di sicurezza) per il fissaggio assiale all'interno dell'alloggiamento
Lunga durata
Design robusto
Applicazioni
Guarnizione dello stelo, ad esempio per cilindri ISO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 10,7 mm |
| Materiale | au |
| Esecuzione | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione