49383612-ANELLO DI TENUTA WA 300,0X340,0X20,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:185073
Rubix:170000000668919


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383612-ANELLO DI TENUTA WA 300,0X340,0X20,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Punti di forza
-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Industria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore