49383625-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 35,0X72,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383625
Rubix:160000000420694
Produttore:49383625
49383625-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 35,0X72,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383625-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 35,0X72,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Punti di forza

Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Industria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore