Riferimenti
Valgan:OR 3043 10,78X2,62 NBR
Rubix:160000000421093

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3043 10,77X2,62 NBR
OR 3043 10,78X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore