Riferimenti
Valgan:OR 219 146,10X5,34 NBR
Rubix:160000000421314

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 219 146,05X5,33 NBR
OR 219 146,10X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 8,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore