Riferimenti
Valgan:OR 225 159,5X6,99 NBR
Rubix:160000000421364

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 159,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 225 159,5X6,99 NBR
OR 225 159,5X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 159,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore