Riferimenti
Valgan:OR 82500 633,5X6,99 NBR
Rubix:160000000421416

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 633,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 82500 633,48X6,99 NBR
OR 82500 633,5X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 633,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore