GASKET SEAL 274X328 SP.2 (DN250 PN10 DIN2690) FLEXSEALS 240 F1240N00046
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1240N00046
Rubix:999220909013621
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 274X328 SP.2 (DN250 PN10 DIN2690) FLEXSEALS 240 F1240N00046
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:240 Diametro Nominale:250 Pressione Nominale:10 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

