FLEXSEALS 240 SP.2 DN350 PN16 DIN 2690 F1240N00058
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1240N00058
Rubix:999230316010267
Documenti
Dettagli del prodotto : FLEXSEALS 240 SP.2 DN350 PN16 DIN 2690 F1240N00058
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:240 Diametro Nominale:350 Pressione Nominale:16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

