GASKET SEAL 115X162 SP.2 (DN100 PN10/16 DIN2690) FGS3 F1RGS300044
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1RGS300044
Rubix:999220909014303
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 115X162 SP.2 (DN100 PN10/16 DIN2690) FGS3 F1RGS300044
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:FGS3 Diametro Nominale:100 Pressione Nominale:10-16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

